Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC7AFM MLOGIC 7.0A NS FISSO - C7AFM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Bemessungsschaltstrom - 3200 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...3200 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482098282

Artikelnummer

SNRC7AFM

Herstellernummer

C7AFM

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Bemessungsschaltstrom:

3200 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...3200 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

378...32000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

6400...48000 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Questa nuova unità di controllo MicroLogic fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS3200. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilitàdegli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. L'unità di controllo MicroLogic ha un nuovo design e un nuovo colore (grigio scuro). È compatibile con interruttori automatici ComPacT NS fissi e a comando manuale. Questa unità di controllo è dotata di protezioni selettive e contro le fughe a terra ed è progettata per proteggere i circuiti di potenza e i carichi. MicroLogic 7.0A è un'unità di controllo elettronica che fornisce una protezione regolabile di lungo periodo contro i sovraccarichi (codice ANSI 49). Fornisce inoltre protezione regolabile di corto ritardo e protezione istantanea contro i cortocircuiti (codici ANSI 51 e 50). MicroLogic 7.0A integra una protezione differenziale (codice ANSI 51G). La taglia dell'unità di controllo è fissata da una spina di regolazione ritardo lungo aggiuntiva che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. Il tipo MicroLogic A indica i sovraccarichi con un LED di allarme ed è in grado di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 4 LED. Il tipo MicroLogic A è dotato di uno schermo LCD digitale che visualizza i valori effettivi della corrente RMS con una precisione dell'1,5%. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie