Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC63F4TM500D1 NSX500 TM DC PV 4P_T - C63F4TM500D1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsspannung - 1000...1000 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 350...500 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2500...5000 A

  • Verlustleistung - 134 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.191 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003620

Artikelnummer

SNRC63F4TM500D1

Herstellernummer

C63F4TM500D1

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsspannung:

1000...1000 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

350...500 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...5000 A

Verlustleistung:

134 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

ComPacT NSX 500F DC PV è un interruttore magnetotermico a 4 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni fotovoltaiche. Il potere di interruzione (Icu) è di 36 kA a 1000 VCC con serie a 4poli. La corrente nominale è 500 A e la tensione di esercizio è 1000 VCC. Dimensioni: 255 mm x 185 mm x 110 mm (A x L x P). È conforme allo standard internazionale EN/IEC 60947.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie