Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6346E630 MLOGIC-6.3E 630A 4P NSX630_T - C6346E630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

210 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003316

Artikelnummer

SNRC6346E630

Herstellernummer

C6346E630

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...630 A

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

630 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

375...6300 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

945...6930 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

184.7 mm

Höhe:

136.2 mm

Tiefe:

112.6 mm

Questo MicroLogic 6.3 E (energia) è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 630 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche.Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Dispone di una protezione aggiuntiva e regolabile contro i guasti a terra. MicroLogic 6.3 E indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 6.3 E è dotato di un display che permette la misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie