Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC634630D3S NSX630 NA DC EP 600A_T - C634630D3S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.057 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481988720

Artikelnummer

SNRC634630D3S

Herstellernummer

C634630D3S

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsspannung:

1500...1500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

630 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

7.56 kA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

150 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Breite:

255 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

110 mm

ComPacT NSX 630NA DC EP è un interruttore di manovra-sezionatore 4P (4 poli) progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. ComPacT NSX DC EP NA è un dispositivo per tensioni CC (tensione operativa fino a 1500 VCC) con prestazioni avanzate (EP). ComPacT NSX DC EP è la scelta ottimale per applicazioni fotovoltaiche e marine. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Richiede una protezione a monte. La tensione di esercizio è di 1500 VCC. La corrente nominale di breve durata Icw è di 7,56 kA per 1 s. La corrente operativa è di 600 A a 1500 VCC. ComPacT NSX DC EP NA è conforme alle norme internazionali EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60947-3. ComPacT NSX DC EP fa parte del programma Schneider Electric e testimonia il nostro impegno a fornire prestazioni sostenibili ai clienti.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie