Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6344V570 MLOGIC 4.3 VIGI 570A 4P NSX630_T - C6344V570

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...570 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 570 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

368 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481994226

Artikelnummer

SNRC6344V570

Herstellernummer

C6344V570

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...570 A

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

570 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

570 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

375...5700 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

6900...6900 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

184.7 mm

Höhe:

136.2 mm

Tiefe:

112.6 mm

Questo MicroLogic 4.3 è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 570 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Lo sganciatore Vigi MicroLogic 4.3 offre una protezione differenziale regolabile integrata. MicroLogic 4.3 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Un preallarme differenziale può essere disponibile a distanza installando il modulo SDx opzionale (LV429532). Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie