SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6344A570 MLOGIC 4.3 AL 570A 4P NSX630_T - C6344A570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...570 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 570 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
357 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481994301
Artikelnummer
SNRC6344A570
Herstellernummer
C6344A570
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...570 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
570 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
570 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
375...5700 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
6900...6900 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
440...440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440...440 V
Breite:
184.7 mm
Höhe:
136.2 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


