Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6342D630 MLOGIC-2.3 630A 4P NSX630_T - C6342D630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsschaltstrom - 630 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

207 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003279

Artikelnummer

SNRC6342D630

Herstellernummer

C6342D630

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsschaltstrom:

630 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...630 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

375...6300 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

6900...6900 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

184.7 mm

Höhe:

94.6 mm

Tiefe:

112.6 mm

MicroLogic 2.3 è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 630 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Micrologic 2.3 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie