SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6341M500 MLOGIC-1.3M 500A 4P NSX630_T - C6341M500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
136 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003330
Artikelnummer
SNRC6341M500
Herstellernummer
C6341M500
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
500 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
2500...6500 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
6500...6500 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
184.7 mm
Höhe:
94.6 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


