SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6336E630 MLOGIC-6.3E 630A 3P NSX630_T - C6336E630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003071
Artikelnummer
SNRC6336E630
Herstellernummer
C6336E630
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...630 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V


