SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6335Z630 MLOGIC-5.3A-Z 630A 3P NSX400/630_T - C6335Z630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsschaltstrom - 630 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
207 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003149
Artikelnummer
SNRC6335Z630
Herstellernummer
C6335Z630
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsschaltstrom:
630 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...630 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
375...6300 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
945...6930 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
136.2 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


