SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6335E630 MLOGIC-5.3E 630A 3P NSX630_T - C6335E630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003057
Artikelnummer
SNRC6335E630
Herstellernummer
C6335E630
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...630 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
630 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
375...6300 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
945...6930 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
136.2 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


