Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6332M500 MLOGIC-2.3M 500A 3P NSX630_T - C6332M500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsschaltstrom - 500 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...500 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003118

Artikelnummer

SNRC6332M500

Herstellernummer

C6332M500

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsschaltstrom:

500 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...500 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

375...4500 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

6500...6500 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

94.6 mm

Tiefe:

112.6 mm

Questo MicroLogic 2.3 M è uno sganciatore elettronico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 500 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 2.3 M indica quando l'immagine termica del rotore e dello statore è superiore al 95% dell'aumento di temperatura consentito con un LED di allarme rosso. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie