SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6331M500 MLOGIC-1.3M 500A 3P NSX630_T - C6331M500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsschaltstrom - 500 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003095
Artikelnummer
SNRC6331M500
Herstellernummer
C6331M500
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsschaltstrom:
500 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
2500...6500 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
6500...6500 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
94.6 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


