Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40W45E400 NSX400HB2 100KA MLOGIC-5.3E 400A 4P4R_T - C40W45E400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...4000 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...6000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

386 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3606481989321

Artikelnummer

SNRC40W45E400

Herstellernummer

C40W45E400

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...6000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

ComPacT NSX400HB2 è un interruttore fisso 4d 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 100 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore elettronico MicroLogic 5.3 E con corrente nominale di 400 A. L'unità di controllo Micrologic 5.3 E fornisce protezioni regolabili a lungo, a breve termine e una protezione istantanea. Micrologic 5.3 E dispone di un'unità a display integrato per la regolazione precisa delle impostazioni e la visualizzazione dell'energia (contatore di potenza). La versione a 4 poli (185 mm x 255 mm x 110 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX400HB2 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.