Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40V32M320 NSX400HB1 75KA MLOGIC-2.3M 320A 3P3R_T - C40V32M320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...320 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4800...4800 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

248 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481989055

Artikelnummer

SNRC40V32M320

Herstellernummer

C40V32M320

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...320 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800...4800 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

elektronisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Verlustleistung:

57.6 W

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

255 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

110 mm

Compact NSX400HB1 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e la capacità di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni di protezione dei motori. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore elettronico MicroLogic da 2.3 M con corrente nominale di 320 A. Lo sganciatore MicroLogic da 2,3 M fornisce protezioni regolabili a lungo e breve termine e protezione istantanea fissa. La versione a 3 poli (140 mm x 255 mm x 110 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. Compact NSX400HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie