Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40V32D400 NSX400HB1 75KA MLOGIC-2.3 400A 3P3R_T - C40V32D400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 240...4000 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4800...4800 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

359 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481988973

Artikelnummer

SNRC40V32D400

Herstellernummer

C40V32D400

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800...4800 A

Verlustleistung:

57.6 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Compact NSX400HB1 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e la capacità di interruzione. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 85 kA rms a 500 VCA 50/60 Hz e 75 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra un'unità di controllo elettronica Micrologic 2.3 con corrente nominale di 400 A. L'unità di controllo Micrologic 2.3 fornisce protezioni regolabili alungo e breve termine e una protezione istantanea fissa. La versione a 3 poli (140 mm x 255 mm x 110 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. Compact NSX400HB1 fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie