Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40K32D400 NSX400 1KV 10KA AC 3P 400A MLOGIC-2.3 _T - C40K32D400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 1000...1000 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 240...400 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4800...4800 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

359 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481004840

Artikelnummer

SNRC40K32D400

Herstellernummer

C40K32D400

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

1000...1000 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800...4800 A

Verlustleistung:

57.6 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Questo prodotto è interruttore automatico 3d, 400 A, 36 kA a 800 VCA ComPacT NSX400K con unità di controllo microLogic 2.3.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie