Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40F4TM250D NSX250F TM-DC 36 KA 4P_T - C40F4TM250D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 750...750 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...250 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 625...1250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

863 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482005600

Artikelnummer

SNRC40F4TM250D

Herstellernummer

C40F4TM250D

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

750...750 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

175...250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

625...1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP3X

ComPacT NSX 250F DC è un interruttore fisso a 4 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni che utilizzano tensioni CC. Il potere di interruzione (Icu) è 36 kA rms a 750 VCC. La tensionedi esercizio è 750 VCC. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TM-DC) con corrente nominale di 250 A. Lo sganciatore TM-DC fornisce una protezione da sovraccarico termico regolabile e una protezione magnetica regolabile. Dimensioni: 255 mm x 185 mm x 110 mm (A x L x P). È conforme allo standard internazionale EN/IEC 60947.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie