Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40F3TM400D NSX400F TM-DC 36KA 3P_T - C40F3TM400D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.110 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481995018

Artikelnummer

SNRC40F3TM400D

Herstellernummer

C40F3TM400D

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

750...750 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...2000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...2000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP3X

Compact NSX 400F DC è un interruttore fisso a 3 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni che utilizzano tensioni CC. Il potere di interruzione (Icu) è 36 kA rms a 750 VCC. La tensionedi esercizio è 750 VCC. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetotermico (TM-DC) con corrente nominale di 400 A. Lo sganciatore TM-DC fornisce una protezione da sovraccarico termico regolabile e una protezione magnetica regolabile. La versione a 4poli (255 mm x 140 mm x 110 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie