SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4044V400 MLOGIC 4.3 VIGI 400A 4P NSX400/630_T - C4044V400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481994219
Artikelnummer
SNRC4044V400
Herstellernummer
C4044V400
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
440...440 V


