SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4042D400 MLOGIC-2.3 400A 4P NSX400/630_T - C4042D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
93 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003262
Artikelnummer
SNRC4042D400
Herstellernummer
C4042D400
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
400 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
240...4000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
4800...4800 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
184.7 mm
Höhe:
94.6 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


