Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4041M320 MLOGIC-1.3M 320A 4P NSX400/630_T - C4041M320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

65 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003323

Artikelnummer

SNRC4041M320

Herstellernummer

C4041M320

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

320 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

1600...4160 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

4800...4800 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

184.7 mm

Höhe:

94.6 mm

Tiefe:

112.6 mm

Questo MicroLogic 1.3 M è uno sganciatore elettronico 3D a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 320 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Fornisce una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie