Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4036M320 MLOGIC-6.3E-M 320A 3P NSX400/630_T - C4036M320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...320 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003125

Artikelnummer

SNRC4036M320

Herstellernummer

C4036M320

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...320 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

320 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

800...4160 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

4800...4800 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

136.2 mm

Tiefe:

112.6 mm

Questo E-M (energia) MicroLogic 6.3 è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 320 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Offre una protezione da squilibrio di fase o perdita di fase e una protezione aggiuntiva e regolabile dai guasti a terra. MicroLogic 6.3 E-M indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 6.3 E-M è dotato di un display che permettela misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie