SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4035E400 MLOGIC-5.3E 400A 3P NSX400/630_T - C4035E400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
92 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003040
Artikelnummer
SNRC4035E400
Herstellernummer
C4035E400
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
400 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
240...4000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
600...4800 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
136.2 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


