Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4034V400 MLOGIC 4.3 VIGI 400A 3P NSX400/630_T - C4034V400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsschaltstrom - 400 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

183 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481994196

Artikelnummer

SNRC4034V400

Herstellernummer

C4034V400

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsschaltstrom:

400 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

240...4000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

4800...4800 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

136.2 mm

Tiefe:

112.6 mm

MicroLogic 4.3 è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 400 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Lo sganciatore Vigi MicroLogic 4.3 offre una protezione differenziale regolabile integrata. MicroLogic 4.3 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Un preallarme differenziale può essere disponibile a distanza installando il modulo SDx opzionale (LV429532). Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie