Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4032M320 MLOGIC-2.3M 320A 3P NSX400/630_T - C4032M320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...320 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482003101

Artikelnummer

SNRC4032M320

Herstellernummer

C4032M320

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...320 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

320 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

800...4160 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

4800...4800 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

94.6 mm

Tiefe:

112.6 mm

Questo MicroLogic 2.3 M è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 320 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 2.3 M indica quando l'immagine termica del rotore e dello statore è superiore al 95% dell'aumento di temperatura consentito con un LED di allarme rosso. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al bloccointerruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie