SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4032D400 MLOGIC-2.3 400A 3P NSX400/630_T - C4032D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003026
Artikelnummer
SNRC4032D400
Herstellernummer
C4032D400
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V


