SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4031M320 MLOGIC-1.3M 320A 3P NSX400/630_T - C4031M320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsschaltstrom - 320 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003088
Artikelnummer
SNRC4031M320
Herstellernummer
C4031M320
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsschaltstrom:
320 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
1600...4160 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
4800...4800 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
94.6 mm
Tiefe:
112.6 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


