Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25W3MA220 NSX250HB2 100KA MA220A 3P/3R_T - C25W3MA220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1980...3080 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

250 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482002517

Artikelnummer

SNRC25W3MA220

Herstellernummer

C25W3MA220

Hersteller

SNR

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1980...3080 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

220 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

86 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Höhe:

161 mm

Verlustleistung:

43.56 W

ComPacT NSX250HB2 è un interruttore fisso 3d 3P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È la scelta ottimale per le applicazioni di protezione dei motori. Il potere di interruzione (Icu) è 100 kA rms a 500 VCA 50/60 Hze 100 kA rms a 690 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. Questo prodotto integra uno sganciatore magnetico (MA) con corrente nominale di 220 A. Lo sganciatore MA fornisce una protezione magnetica regolabile per lo sgancio istantaneo. La versione a 3 poli (105 mm x 161 mm x 86 mm) comprende una varietà di funzioni e accessori opzionali. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settore navale. ComPacT NSX250HB2 fa parte dell'architetturaEcoStruxure Power di Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie