SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25V3MA150 NSX250HB1 75KA MA150A 3P/3R_T - C25V3MA150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1350...2100 A
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
124 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482002005
Artikelnummer
SNRC25V3MA150
Herstellernummer
C25V3MA150
Hersteller
SNR
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1350...2100 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
161 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
86 mm


