SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC254TM250D SGANC. TM250DC 4P/4R NSX250DC_T - C254TM250D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...250 A
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
140 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481994981
Artikelnummer
SNRC254TM250D
Herstellernummer
C254TM250D
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175...250 A
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
250 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
1250...2500 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
750...750 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


