Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC254TM250 TM250D 250A 4P/4R NSX250_T - C254TM250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsschaltstrom - 250 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 175...250 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

80 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482000292

Artikelnummer

SNRC254TM250

Herstellernummer

C254TM250

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsschaltstrom:

250 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

175...250 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

1250...2500 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Questo TM250D è uno sganciatore magnetotermico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 250 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie