SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC254TM200 TM200D 200A 4P/4R NSX250_T - C254TM200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 140...200 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000285
Artikelnummer
SNRC254TM200
Herstellernummer
C254TM200
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
140...200 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V


