SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2546E250 MLOGIC-6.2E 250A 4P NSX250_T - C2546E250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000162
Artikelnummer
SNRC2546E250
Herstellernummer
C2546E250
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V


