Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC253TM200 TM200D 200A 3P/3R NSX250_T - C253TM200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 140...200 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

107 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481999603

Artikelnummer

SNRC253TM200

Herstellernummer

C253TM200

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

140...200 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

200 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

1000...2000 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Questo TM200D è uno sganciatore magnetotermico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 200 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie