SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC253MG200 SGANC. TM200G 3P 3R NSX100/250_T - C253MG200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 140...200 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
107 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000568
Artikelnummer
SNRC253MG200
Herstellernummer
C253MG200
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
140...200 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
200 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
440...440 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


