SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2536E250 MLOGIC-6.2E 250A 3P NSX250_T - C2536E250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999733
Artikelnummer
SNRC2536E250
Herstellernummer
C2536E250
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
250 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
150...2500 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
375...3000 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
96.9 mm
Tiefe:
90.3 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


