SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2532D250 MLOGIC-2.2 250A 3P NSX250_T - C2532D250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999658
Artikelnummer
SNRC2532D250
Herstellernummer
C2532D250
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V


