Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC20WM MLOGIC 2.0 NS ESTR. - C20WM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...1600 A

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482186064

Artikelnummer

SNRC20WM

Herstellernummer

C20WM

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...1600 A

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

1600 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

378...16000 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Questa nuova unità di controllo MicroLogic fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS1600. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilitàdegli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. L'unità di controllo MicroLogic ha un nuovo design e un nuovo colore (grigio scuro). È compatibile con interruttori automatici estraibili e a comando manuale ComPacT NS. Questa unità di controllo è dotata di protezioni di base ed è progettata per proteggere i circuiti di alimentazione e i carichi. MicroLogic 2.0 è un'unità di controllo elettronica che fornisce una protezione regolabile di lungo periodo contro isovraccarichi (codice ANSI 49). Fornisce inoltre una protezione istantanea regolabile contro i cortocircuiti (codice ANSI 50). La taglia dell'unità di controllo è fissata da una spina di regolazione ritardo lungo aggiuntiva che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie