SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC166TM125 TM125D 125A 4P/3R NSX160/250_T - C166TM125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsschaltstrom - 125 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 87.5...125 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000001
Artikelnummer
SNRC166TM125
Herstellernummer
C166TM125
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsschaltstrom:
125 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
87.5...125 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
1250...1250 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


