SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC166MA150 MA150 150A 4P/3R NSX160/250_T - C166MA150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - sonstige
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Bemessungsschaltstrom - 150 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000650
Artikelnummer
SNRC166MA150
Herstellernummer
C166MA150
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsschaltstrom:
150 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
1350...2100 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


