Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC164TM160D SGANC. TM160DC 4P/4R NSX160/250DC_T - C164TM160D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsschaltstrom - 160 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 112...160 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

148 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481994967

Artikelnummer

SNRC164TM160D

Herstellernummer

C164TM160D

Hersteller

SNR

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsschaltstrom:

160 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

112...160 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

1250...1250 A

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

750...750 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

TM160DC è uno sganciatore magnetotermico a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 160DC. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 160 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. La corrente nominale è 160 A e la tensione di esercizio è 750 VCC. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settorenavale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie