SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1647E160 MLOGIC 7.2E VIGI 160A 4P NSX160/250_T - C1647E160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsschaltstrom - 160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481993908
Artikelnummer
SNRC1647E160
Herstellernummer
C1647E160
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsschaltstrom:
160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63...160 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
94.5...1600 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
240...2400 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
440...440 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440...440 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
96.9 mm
Tiefe:
90.3 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


