Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1647A160 MLOGIC 7.2E AL 160A 4P NSX160/250_T - C1647A160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481994028

Artikelnummer

SNRC1647A160

Herstellernummer

C1647A160

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...160 A

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

160 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

94.5...1600 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

240...2400 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

96.9 mm

Tiefe:

90.3 mm

Questo Micrologic 7.2 E AL (energia) è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 160/250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 160 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. MicroLogic 7.2 E AL fornisce un allarme differenziale senza sgancio disponibile sulla morsettiera. MicroLogic 7.2 E AL indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 7.2 E AL è dotato di un display che permette la misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie