SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1642D160 MLOGIC-2.2 160A 4P NSX160/250_T - C1642D160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000070
Artikelnummer
SNRC1642D160
Herstellernummer
C1642D160
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63...160 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V


