SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC163MG125D TM125G DC 125A 3P/3R NSX100/250_T - C163MG125D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 87.5...125 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606481055323
Artikelnummer
SNRC163MG125D
Herstellernummer
C163MG125D
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
87.5...125 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein




