SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1634V160 MLOGIC 4.2 VIGI 160A 3P NSX160/250_T - C1634V160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...160 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481993823
Artikelnummer
SNRC1634V160
Herstellernummer
C1634V160
Hersteller
SNR
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64...160 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
440...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
440...440 V


