SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1632M150 MLOGIC-2.2M 150A 3P NSX160/250_T - C1632M150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...150 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482000414
Artikelnummer
SNRC1632M150
Herstellernummer
C1632M150
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...150 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
150 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
350...1950 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
2250...2250 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
59.7 mm
Tiefe:
89.4 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


