SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1632D160 MLOGIC-2.2 160A 3P NSX160/250_T - C1632D160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481999641
Artikelnummer
SNRC1632D160
Herstellernummer
C1632D160
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63...160 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
160 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
94.5...1600 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
2400...2400 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
59.7 mm
Tiefe:
89.4 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


