Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11E4TM080L NSXM 16KA TM80D 4P/4R EVERLINK_T - C11E4TM080L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 56...80 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000...1000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

126 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481989628

Artikelnummer

SNRC11E4TM080L

Herstellernummer

C11E4TM080L

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

16 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

56...80 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC11E4TM080L - NSXM 16KA TM80D 4P 4R EVERLINK_T